Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 3550

Courroie applications de plumeuses DK

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :HBB X 3550
Rubix :0314-1321973
Fabricant :1695796
EAN :4014486203738
COURROIE HBB X 3550

Résumé technique

Profilbb
Longueur de référence3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE HBB X 3550


Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes. Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable. Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.

Applications

Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.

Informations techniques


Attributs
Profilbb
Longueur de référence3550 mm
Désignation de courroiebb137
146,99 € HT
/ unité
176,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours