Scie trépan Bosch F00Y145191, Diamètre: 50 mm
Couronne-trépan SDS-max-9
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :F00Y145191
Rubix :0136-5063419
EAN :3165140145541
Détails articles : TREPAN MONO 50X420 MM
Détails Diamètre [mm] 50.0 Longueur de travail (L1) [mm] 80.0 Longueur utile (L2) [mm]
Points forts
Béton|BétonPierre|MaçonneriePierre|Pierre calcaire
Applications
Béton|BétonPierre|MaçonneriePierre|Pierre calcaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,68 € HT
/ unité
706,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

