Scie trépan Bahco 3832-40, Diamètre: 40 mm

Scie à trous en carbure de tungstène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3832-40
Rubix :0034-0284709
EAN :7311518558062
SCIE TREPAN CARBURE D. 40

Résumé technique

Diamètre40 mm

Documents

Détails articles : SCIE TREPAN CARBURE D. 40


Les scies à trous dotées de pointes de dents en carbure conviennent particulièrement pour les matières telles que la pierre, les carreaux en céramique, le stratifié, la fibre de verre et le bois dur, ainsi que l'acier difficile à couper. Elles sont adaptées à tous les forets, portables et fixes. Ouvertures spéciales sur le côté pour faciliter le retrait des parties coupées. Profondeur de coupe jusqu'à 38 mm (1 1/2"). 4 dents par pouce. Tolérance de trou maximale : diamètre nominal scie à trous + 1,5 mm/-0,0.

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
297,84 HT
/ 6 unités
357,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours