Scie trépan Bosch F00Y145199, Diamètre: 90 mm

Couronne-trépan SDS-max-9

Voir les informations techniques

Références

Bosch :F00Y145199
Rubix :0136-5144186
EAN :3165140145626
TREPAN MONO 90X420 MM

Résumé technique

Diamètre90 mm

Détails articles : TREPAN MONO 90X420 MM


Détails Diamètre [mm] 90.0 Longueur de travail (L1) [mm] 80.0 Longueur utile (L2) [mm] 420.0 Nombre de dents 8.0

Points forts

Béton|BétonPierre|Maçonnerie

Applications

Béton|BétonPierre|Maçonnerie

Informations techniques


Attributs
Diamètre90 mm
804,47 HT
/ unité
965,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours