Coupleur de sécurité SAM 19086S

COUPLEUR RAPIDE SECU.CANNELE 8/9MM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :19086S
Rubix :0149-5247612
EAN :3272670554115
COUPLEUR RAPIDE SECU.CANNELE 7MM

Résumé technique

Typecoupleur rapide sécurité cannelé 7 mm

Documents

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE SECU.CANNELE 7MM


Raccords en composite anti-rayure équipés d'une sécurité au désaccouplement (Norme sécurité). Le profil est de type US Standard. Ils possèdent une résistance optimum à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement, et aux vibrations permettant ainsi une longévité accrue. Le passage d'air est sans résistance.

Informations techniques


Attributs
Typecoupleur rapide sécurité cannelé 7 mm
42,12 HT
/ unité
50,54 TTC
  • Epuisé