Coupleur de sécurité Eaton HA0503200

Coupleur hydraulique mâle profil constructeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Eaton :HA0503200
Rubix :6124-2015890
Fabricant :HA0503200
EMBOUT PROFIL NON NORMALISE ACIER A-R PS500 DN10 F1/2

Résumé technique

Typeembout à raccordement femelle.
Matièreacier zingué bichromaté.
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT PROFIL NON NORMALISE ACIER A-R PS500 DN10 F1/2


Coupleur à clapet mâle hydraulique à bague coulissante et verrouillage à billes. Avec obturateur en acier. Série HA-5000. Directive Européenne DESP 97/23/CE.
Débit 25 l/mn.

Applications

Circuits et équipements hydrauliques, industries automobile, pétrolière, ferroviaire, alimentaire, sidérurgie, électronique, laboratoires, travaux publics et aéronautique. Fluides : Produits chimiques, pétroliers, huiles hydrauliques, gaz, vapeur et certains acides.

Informations techniques


Attributs
Typeembout à raccordement femelle.
Matièreacier zingué bichromaté.
Température maxi100 °C
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/2 ''
28,27 € HT
/ unité
33,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours