Coupleur de sécurité Eaton HA0501200
Coupleur hydraulique mâle profil constructeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :HA0501200
Rubix :6124-2015886
Fabricant :HA0501200

Résumé technique
| Type | embout à raccordement femelle. |
|---|---|
| Matière | acier zingué bichromaté. |
Documents
Détails articles : EMBOUT PROFIL NON NORMALISE ACIER A-R PS700 DN6 F1/4
Coupleur à clapet mâle hydraulique à bague coulissante et verrouillage à billes. Avec obturateur en acier. Série HA-5000. Directive Européenne DESP 97/23/CE.
Débit 12 l/mn.
Applications
Circuits et équipements hydrauliques, industries automobile, pétrolière, ferroviaire, alimentaire, sidérurgie, électronique, laboratoires, travaux publics et aéronautique. Fluides : Produits chimiques, pétroliers, huiles hydrauliques, gaz, vapeur et certains acides.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout à raccordement femelle. |
|---|---|
| Matière | acier zingué bichromaté. |
| Température maxi | 100 °C |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,39 € HT
/ unité
26,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours