Raccord à cames ADG 06CMA-80
COUPLEUR MÂLE - TYPE B - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMA-80
Rubix :1556-2355422
EAN :3700111741508

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN80 TYPE B M3' JT NBR
Coupleur mâle en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,03 € HT
/ unité
171,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
