Raccord à cames ADG 06CMA-20
COUPLEUR MÂLE - TYPE B - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CMA-20
Rubix :1556-2355416
EAN :3700111741447

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN20 TYPE B M3/4 JT NBR
Coupleur mâle en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,77 € HT
/ unité
68,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
