Raccord à cames ADG 06CFI-50
Coupleur femelle Inox 316 - Type D - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CFI-50
Rubix :1556-2164564
EAN :3700111742888

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN50 TYPE D F2' JT NBR
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | d |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,99 € HT
/ unité
346,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
