Coupleur Parker 3175 04 17

Legris Attelage mâle BSPT NPT 3166

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3175 04 17
Rubix :4439-2100559
Fabricant :3175 04 17
EAN :0820099246055
RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M3/8 CO TUBE 4

Résumé technique

Raccordement 1r3/8
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M3/8 CO TUBE 4


Raccordement en ligne du tube à un orifice fileté. Serrage externe à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à douille, réglage interne avec clef Allen
Compact
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : R 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 17
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.024

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r3/8
Matièrelaiton nickelé
Température maxi80 °C
115,40 HT
/ 10 unités
138,48 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours