Coupleur Festo KD2-CK-3

Douille d'accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD2-CK-3
Rubix :0326-2577096
Fabricant :531621
EAN :4052568047498
COUPLEUR RAPIDE KD2-CK-3

Résumé technique

Raccordement 13 mm
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD2-CK-3


Raccord rapide femelle KD2-CK-3 à fermeture automatique Diamètre nominal=2 mm, Pression de service et plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=68 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13 mm
Matièrelaiton nickelé
Profilkd2
Température maxi60 °C
Poids0,011 kg
Pression maxi de service12 bar
26,85 HT
/ unité
32,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours