Références
Festo :NPHS-S6-M-G38
Rubix :0326-2560841
Fabricant :8059259
EAN :4052568290061

Détails articles : FICHE MALE NPHS-S6-M-G38
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé |
| Profil | nphs |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,027 kg |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,00 € HT
/ 10 unités
73,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours