Pince coupante Knipex 74 06 200, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm

Coupe diagonale à fort effet de levier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 06 200
Rubix :7510-5313331
EAN :4003773033820
PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 200MM CHRM 1000V

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids304 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CPTE CTE FTE DEMULT 200MM CHRM 1000V


Compacte, puissante et ergonomique, la pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 06 200 permet de couper des matériaux très résistants tout en réduisant considérablement l’effort fourni. Ce modèle se distingue par sa grande capacité de coupe, sa robustesse et sa durabilité exceptionnelle.

Caractéristiques :
La Knipex 74 06 200 est une pince coupante de côté répondant aux sollicitations extrêmes et aux usages continus. Sa conception repose sur une adaptation optimale de la géométrie de coupe, de l’articulation et des poignées, offrant ainsi une efficacité de coupe remarquable même sur les matériaux les plus durs comme la corde à piano. L’axe d’articulation forgé d’une seule pièce renforce la solidité de l’outil, garantissant une fiabilité accrue sur le long terme. Grâce à ses poignées ergonomiques à gaines bi-matière isolées, cette pince assure une prise en main confortable et sécurisée, tout en limitant la fatigue de l’utilisateur. Sa surface chromée agit comme un antirouille naturel et facilite son entretien au quotidien.

Spécifications :
- Référence fabricant : 74 06 200
- Dimensions : 200 x 56 x 26 mm
- Poignées : gaines bi-matière isolées certifiées VDE
- Finition : chromée
- Type de pince : pince coupante de côté à forte démultiplication
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 4,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 3,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,5 mm.

Normes :
Cette pince répond aux exigences de plusieurs normes européennes strictes qui garantissent sa sécurité et sa qualité de fabrication.
- DIN ISO 5749 : spécifie les dimensions et performances des pinces coupantes de côté destinées à un usage professionnel ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : définissent les exigences pour les outils isolés destinés à être utilisés sur des installations électriques sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu ;
- Certifié VDE : assure une sécurité renforcée pour les interventions électriques ;
- Conforme REACH : ne contient pas de substances préoccupantes (SVHC), assurant la sécurité pour l’utilisateur et l’environnement

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, entièrement dédié à la conception d’outils de précision depuis 1882, avec une spécialisation exclusive dans les pinces. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’un site de production unique à Wuppertal, l’entreprise revendique une fabrication 100 % allemande. Ce positionnement unique, centré sur un seul type d’outil, permet à Knipex de proposer une qualité inégalée, fondée sur la spécialisation, la maîtrise technique et l’innovation continue.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe puissante avec un effort réduit grâce à une forte démultiplication ;
- Adaptée à la coupe de matériaux très durs, y compris la corde à piano ;
- Conception ergonomique pour un confort d’utilisation optimal en usage prolongé ;
- Poignées bi-matière isolées pour une sécurité renforcée lors de travaux électriques ;
- Tranchants trempés par induction garantissant une longévité accrue ;
- Compacte et légère, idéale pour le travail mobile ;
- Résistance élevée à la corrosion grâce à la finition chromée ;
- Fiabilité et robustesse grâce à un axe d’articulation forgé d’une seule pièce.

Applications

La Knipex 74 06 200 est parfaitement adaptée aux professionnels des secteurs de l’électricité, de la construction, de l’automobile et de l’industrie. Elle convient notamment pour les travaux sur installations électriques, les chantiers de montage ou les réparations mécaniques nécessitant des coupes précises et puissantes. Cet outil peut être utilisé pour couper divers types de fils métalliques, du cuivre à l’acier trempé, y compris dans les environnements exigeants où la sécurité électrique est essentielle. Son design compact la rend idéale pour les interventions sur site ou en mobilité.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids304 g
Capacité de coupe4,2 mm
Typecoupe diagonale à fort effet de levier
50,00 € HT
/ unité
60,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours