Coupe-boulons Knipex 71 72 460, Capacité de coupe: 8 mm | Longueur: 460 mm

Coupe-boulons

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 72 460
Rubix :7510-5291683
EAN :4003773066750
PINCE COUPE-BOULON PERFORMANCE 460MM

Résumé technique

Capacité de coupe8 mm
Longueur460 mm
Matièreacier chrome-vanadium de haute résistance
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE-BOULON PERFORMANCE 460MM


Le coupe-boulons Knipex 71 72 460 est un outil professionnel conçu pour allier robustesse, précision et ergonomie. Grâce à une puissance de coupe impressionnante et une réduction d'effort physique notable, il permet de venir à bout des matériaux jusqu'à 48 HRC avec efficacité. Sa tête plate et ses poignées ergonomiques en font un outil idéal pour les environnements industriels contraints.

Caractéristiques :
Ce coupe-boulons offre une puissance de coupe remarquable, grâce à une parfaite combinaison entre l’angle de coupe, le levier de démultiplication et le réglage de précision par vis excentriques. Il est conçu pour découper facilement des matériaux durs, jusqu’à 48 HRC, tout en réduisant significativement la fatigue de l’utilisateur. Les tranchants sont trempés par induction pour garantir une longue durée de vie, tandis que la tête coupante vissée peut être remplacée si besoin. L’outil est aussi doté d’un butoir forgé avec un amortisseur qui limite les à-coups, rendant le travail plus confortable. Sa tête plate permet un accès facilité dans les espaces exigus, et ses poignées coudées en matériaux antidérapants assurent une prise en main sûre et confortable.

Spécifications :
- Référence : 71 72 460
- Poids : 2 100 g
- Dimensions : 460 x 119 x 34 mm
- Finition : grise atramentisée
- Poignées : multimatières antidérapantes
- Longueur des tranchants : 30 mm
- Épaisseur de la tête : 33 mm
- Capacité de coupe HRC 19 : Ø 8 mm
- Capacité de coupe HRC 40 : Ø 6 mm
- Capacité de coupe HRC 48 : Ø 5 mm
- Réglage par vis excentriques : 12 positions
- Tête coupante : vissée et interchangeable.

Normes :
Ce coupe-boulons est conforme à la réglementation européenne REACH.
Il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), ce qui garantit une sécurité accrue pour l'utilisateur et l’environnement.

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces et outils de coupe. Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses produits, elle propose plus de 1 000 références utilisées dans les secteurs industriels, automobiles et électriques. Knipex mise sur l’innovation, la durabilité et la précision pour concevoir des outils performants répondant aux exigences professionnelles.
Capacité de coupe jusqu'à une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté du tranchant env. 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bon accès grâce à la construction très plate de la tête et de la zone d'articulation. Poignées angulées ergonomiquement pour minimiser l'effort. Manchons de poignée robustes antidérapants bicolores à double composant. Réglage précis (12 positions) par boulon excentrique. Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. Articulation : acier spécial pour outils, forgée. Poignées : tube d'acier, peint par poudrage. Lame : acier chrome-vanadium de haute résistance, forgée, trempée à l'huile en plusieurs étapes.

Points forts

- Coupe nette et puissante jusqu’à 48 HRC sans effort excessif ;
- Tranchants trempés par induction pour une durabilité accrue ;
- Tête plate idéale pour travailler dans des espaces restreints ;
- Poignées ergonomiques coudées réduisant la fatigue ;
- Réglage précis pour une adaptation optimale selon l’usage ;
- Tête coupante vissée et interchangeable pour une meilleure maintenance ;
- Conformité REACH assurant une utilisation sans substances dangereuses.

Applications

Le coupe-boulons Knipex 71 72 460 est recommandé pour les opérations de coupe dans des environnements industriels exigeant puissance et précision. Il convient parfaitement aux professionnels de la maintenance industrielle, du bâtiment, des travaux publics et de la fabrication métallique. Son efficacité dans la coupe de tiges en acier, de boulons, de chaînes ou de câbles métalliques en fait un outil incontournable pour les ateliers, les chantiers et les services de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe8 mm
Longueur460 mm
Matièreacier chrome-vanadium de haute résistance
Poids2100 g
Manchemanchons de poignée bicolores multi-composants
191,32 € HT
/ unité
229,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h