Références
Réf. remplacée :-T-UCT214
FAG :UCT214-J7
Rubix :0255-1416801
Fabricant :0822803710000
EAN :4054366901002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 111 mm |
| Type | unité de logement |
Détails articles : PALIER COULISSEAU UCT214-J7 FAG
Paliers auto-aligneurs UCT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 111 mm |
| Type | unité de logement |
| Largeur | 74,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,13 € HT
/ unité
339,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours