Références
Réf. remplacée :-T-UCT213
FAG :UCT213-J7
Rubix :0255-1484702
Fabricant :0822524080000
EAN :4054366900722


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 224 mm |
| Type | uct |
Détails articles : COULISSEAU TENDEUR UCT213 J7 FAG
Paliers auto-aligneurs UCT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 224 mm |
| Type | uct |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,88 € HT
/ unité
199,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h