Corps de paliers - Autre SNR PP205

Logement de palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :PP205
Rubix :0302-1025469
EAN :3413529577354
CORPS DE PALIER PP205 EX 52MVA SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37,4 mm
Typepp
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORPS DE PALIER PP205 EX 52MVA SNR


Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 11 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 86 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 55,8 mm; LARGEUR HORS TOUT: 108 mm; MATIERE DU CORPS: TOLE; TYPE: A SEMELLE;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37,4 mm
Typepp
Matièretôle d'acier
Largeur108 mm
7,99 € HT
/ unité
9,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h