Références
Festo :QSTF-1/4-3/8-U
Rubix :0326-2552877
Fabricant :190829
EAN :4052568324087

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTF-1/4 4-3/8-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | push-pull |
| Raccordement 2 | 1/4 npt |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique en t (push-in) |
| Diamètre tube | 9,53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 € HT
/ unité
14,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours