Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201F-04-16A

Coude

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS4201F-04-16A
Rubix :0338-2372268
Fabricant :01105359
LIMITEUR DE DEBIT

Résumé technique

Type de raccordfiletage conique r
Typecoude (elbow), vitesse/contrôle du débit (meter-out)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.

Points forts

Acier inoxydable 303Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordfiletage conique r
Typecoude (elbow), vitesse/contrôle du débit (meter-out)
Matièrepbt
Pression maxi de service10 bar
Sérieas
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
31,67 € HT
/ unité
38,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours