Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-01N

Coude mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-01N
Rubix :0338-2504445
Fabricant :KQ2L06-01N
EAN :3618036058703
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Matièrec3604;pbt
Raccordement 11/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt
Raccordement 11/8
Profilkq2l
Raccordement 26
Température maxi60 °C
48,00 € HT
/ 10 unités
57,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours