Références
Festo :QS-1/8-1/4-I-U-M
Rubix :0326-2572481
Fabricant :183741
EAN :4052568321949

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS -1/8-1/4-I-U-M M
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | filetage mâle r1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord droit |
| Diamètre tube | 5,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,41 € HT
/ unité
8,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours