Raccord coudé Sferaco 090026N
Coude femelle à 90° n° 90
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :090026N
Rubix :2350-2153669
Fabricant :090026N
EAN :3660919033031
Documents
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE COUDE F1' UE10
Coude femelle 90 ° petit rayon.
Informations techniques
Attributs
| Type | noir |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1'' '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,00 € HT
/ 10 unités
31,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


