Raccord instantané pneumatique Festo QSMLV-M7-6-I
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMLV-M7-6-I
Rubix :0326-2579454
Fabricant :130833
EAN :4052568025533

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m7 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSMLV-M7-6-I
Raccord coudé QSMLV-M7-6-I Orientable sur 360°, filetage externe avec six-pans interne. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m7 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € HT
/ 10 unités
76,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours