Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201FS-04-16S
Coude - AS*2*1FS
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS4201FS-04-16S
Rubix :0338-2254859

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS4201FS-04-16S
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Taille du port : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | vanne de régulation de débit |
| Matière | pbt (corps a) ; laiton nickelé chimique (corps b, guide-aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; pom (chapeau a, chapeau b, engrenage, engrenage indicateur) ; acier inoxydable (clip), nbr/acier inoxydable (joint) |
| Série | as-fs |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 € HT
/ unité
59,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours