Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201FG-03-08

Coude - AS*2*1FG

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3201FG-03-08
Rubix :0338-2254797
Fabricant :AS3201FG-03-08
EAN :3618035534895
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS3201FG-03-08

Résumé technique

Type de raccordr
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS3201FG-03-08


Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.

Points forts

Acier inoxydable 303Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2 "Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Matièrepbt (corps a, bouton) ; nbr (joint en u, joint, joint torique) ; pom, acier inoxydable (cassette) ; nbr/sus304 (joint d'étanchéité) ; sus303 (corps b, aiguille, guide d'aiguille, bague de siège, contre-écrou)
Sérieas-fg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
45,71 € HT
/ unité
54,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours