Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201FG-04-10SA
Coude - AS*2*1FG-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS4201FG-04-10SA
Rubix :0338-2531849
Fabricant :AS4201FG-04-10SA

Résumé technique
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type coudé |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Acier inoxydable 303Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | r |
|---|---|
| Type | régulateur de vitesse de type coudé |
| Matière | pbt (corps a) ; acier inoxydable (corps b, guide-aiguille) ; pom (bouton) ; pbt (aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; nbr/acier inoxydable (joint d'étanchéité) |
| Série | as-fg |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,89 € HT
/ unité
76,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours