Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASG1201-M5-04

Corps métallique, coudé - ASG Nouveau

Voir les informations techniques

Références

SMC :ASG1201-M5-04
Rubix :0338-2597604
Fabricant :ASG1201-M5-04
LIMITEUR DE DEBIT EN ACIER INOX SERIE ASG

Résumé technique

Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT EN ACIER INOX SERIE ASG


Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.

Points forts

Acier inoxydable 304 et 316Dimensions de l'orifice : M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 4 à Ø 12 mm & Ø 5/32" à Ø 1/2Pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse de type coudé
Matièreacier inoxydable 316 (corps a) ; acier inoxydable 304 (corps b, aiguille, bouton, contre-écrou, bague en c, cassette) ; alliage d'aluminium (bague de siège) ; fkm (joint en u, joint torique, joint) ; acier inoxydable/fkm (joint d'étanchéité)
Sérieasg
Température maxi150 °C
Température mini0 °C
61,22 € HT
/ unité
73,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours