Références
Festo :MS4-LR-1/8-D5-AS
Rubix :0326-2180794
Fabricant :529421
EAN :4052568085094

Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D5-AS 529421
Manodétendeur MS4-LR-1/8-D5-AS Pression de sortie maximale 4 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (embase, boîtier);pa pom (panneau de commande);nbr (joint, membrane) |
| Taille corps | 4 |
| Pression maxi de service | 14 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,88 € HT
/ unité
71,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours