Régulateur Festo MS4-LR-1/8-D6-AS

Manodétendeur MS4

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LR-1/8-D6-AS
Rubix :0326-2180795
Fabricant :529423
EAN :4052568085117
MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D6-AS 529423

Résumé technique

Raccordement 1g 1/8

Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D6-AS 529423


Manodétendeur MS4-LR-1/8-D6-AS 7 bar de pression de sortie maximale, avec manomètre, tête de régulateur verrouillable, sens d’écoulement : de gauche à droite. Encombrement=4, Série=MS, Verrouillage de l’actionneur=(* Bouton rotatif avec verrou, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=Toute, Structure de conception=régulateur à membrane à commande directe

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/8
66,42 € HT
/ unité
79,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h