Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC LC3F212-5A3A
Contrôleur moteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :LC3F212-5A3A
Rubix :0338-2262611
Fabricant :LC3F212-5A3A
EAN :3618036020595
Documents
Détails articles : CONTROLEUR ACTIONNEUR ELECTRIQUE LC3F212-5A3A
LC3F Conducteur de contrôle directionnel qui peut être actionné comme une électrovanne, en utilisant de simples signaux on/off, des vitesses opérationnelles allant jusqu'à 200mm/s et des poussées jusqu'à 196N sont possibles. Les caractéristiques de performance supplémentaires de l’unité LC3F incluent le fait que la poussée de sortie peut être facilement modifiée en ajustant simplement son interrupteur à potentiomètre entièrement intégré.
Controleur pour actionneur electrique serie lc3
Informations techniques
Attributs
| Type | contrôleur de moteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,05 € HT
/ unité
236,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours