Commande pneumatique et électropneumatique SMC IZE113-LC
Capteur électrostatique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :IZE113-LC
Rubix :0338-2272672
Fabricant :IZE113-LC
Détails articles : MONITEUR CAPTEUR ELECTROSTATIQU IZE113-LC
L'accumulation d'électricité statique au cours du processus de fabrication entraîne souvent une mauvaise qualité de la production finale et une baisse substantielle du rendement. Développés à l'origine pour fonctionner avec l'ioniseur IZS31 de SMC, le nouveau capteur électrostatique et le moniteur de capteur peuvent mesurer avec précision les niveaux potentiels d'électricité statique avant l'introduction de toute contre-mesure et, surtout, confirmer l'efficacité de toute contre-mesure introduite. Le capteur IZD10 est actuellement disponible en deux options en fonction de la magnitude de l'objet chargé - ±0,4 kV à 25 mm, ±20 kV à 50 mm - avec une distance de détection comprise entre 10 et 50 mm et 25 et 75 mm respectivement. Les lectures du capteur sont converties en une sortie de 1 à 5 V qui peut être visualisée sur le moniteur numérique de capteurs IZE11, extrêmement compact et de 30 mm de côté, ou sur d'autres instruments en vue d'une analyse en aval.Avec son écran numérique rouge et vert, le moniteur de capteurs peut être réglé sur l'un des quatre modèles d'affichage différents et il peut être commandé avec des sorties de commutation NPN ou PNP et des spécifications de sortie analogique de 1 à 5 V ou de 4 à 20 mA.
Points forts
Moniteur de capteur électrostatique (IZD10).Sortie : 2 sorties de commutation + sortie analogique (1 à 5 V, 4 à 20 mA).Prend en charge deux types de capteurs : ±0,4 kV et ±20 kV.Affichage bicolore (rouge et vert).Réglage de l'unité minimale : 0,001 kV (à ±0,4 kV), 0,1 kV (à ±20 kV).Précision de l'affichage : ± 0,5%.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur |
|---|---|
| Exécution | ize11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,14 € HT
/ unité
214,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours