Commande pneumatique et électropneumatique Festo EPCO-25-150-3P-ST-E
Vérin
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EPCO-25-150-3P-ST-E
Rubix :0326-2564601
Fabricant :1470702
EAN :4052568233204
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCO-25-150-3P-ST-E
Vérin électrique EPCO-25-150-3P-ST-E est un vérin linéaire mécanique avec tige de piston et moteur pas à pas fixe. Taille=25, Course=150 mm, Réserve de course=0 mm, Filetage de tige de piston=M8, Jeu axial=0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur électrique |
|---|---|
| Exécution | epco |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 946,63 € HT
/ unité
2 335,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
