Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-G01-06
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FS-G01-06
Rubix :0338-2254736
Fabricant :AS2201FS-G01-06
EAN :3618035541442
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS2201FS-G01-06
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
-Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Série propre : Aucune
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (coude)
Type de contrôle : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 0°
Filetage : G
Taille de l'orifice : 01 (1/8)
Largeur entre les méplats : 9 mm (ou aucune
Tube : 06 (ø6)
Joint : sans produit d'étanchéité
Fabriqué sur commande : Aucun
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Série propre : Aucune
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (coude)
Type de contrôle : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 0°
Filetage : G
Taille de l'orifice : 01 (1/8)
Largeur entre les méplats : 9 mm (ou aucune
Tube : 06 (ø6)
Joint : sans produit d'étanchéité
Fabriqué sur commande : Aucun
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | contrôleur de vitesse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,39 € HT
/ unité
34,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h