Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-G02-10
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FS-G02-10
Rubix :0338-2254742
Fabricant :AS2201FS-G02-10

Résumé technique
| Type de raccord | filetage g (g 1/4, étanchéité par face pour le type g) |
|---|---|
| Type | régulateur de débit pneumatique avec indicateur (affichage numérique des tours d’aiguille) – exécution coudée (meter-out) |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS2201FS-G02-10
Légers, compacts et dotés d'un contrôle de précision, ces régulateurs de vitesse sont le bon choix pour de nombreuses applications lourdes. Ces régulateurs de vitesse sont proposés avec une construction en ligne et en coude pour offrir le plus grand choix possible à votre application unique. Des écrous de blocage sont inclus en standard, ainsi qu'un montage simplifié. Les tailles de filetage vont de M3 à 2 et sont disponibles en pouces (NPT) et en métriques R/Rc(PT).
Points forts
Style en ligne à grand débit
Dimensions du corps : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Dimensions des orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Dimensions du corps : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Dimensions des orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | filetage g (g 1/4, étanchéité par face pour le type g) |
|---|---|
| Type | régulateur de débit pneumatique avec indicateur (affichage numérique des tours d’aiguille) – exécution coudée (meter-out) |
| Matière | corps en laiton (version as2201fs) ou acier inoxydable (version as-fsg) ; composants en pbt et pom ; élastomères nbr ; joints hnbr |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fs |
| Taille de l'orifice | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,92 € HT
/ unité
37,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours