Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1201FS-M5E-06

Contrôleur de vitesse

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS1201FS-M5E-06
Rubix :0338-2254629
Fabricant :AS1201FS-M5E-06
EAN :3618035548106
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VISU COTE SPE M5 TUB 6

Résumé technique

Type de raccordm5
Typerégulateur de vitesse

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VISU COTE SPE M5 TUB 6


Légers, compacts et dotés d'un contrôle de précision, ces régulateurs de vitesse sont le bon choix pour de nombreuses applications lourdes. Ces régulateurs de vitesse sont proposés avec une construction en ligne et en coude pour offrir le plus grand choix possible à votre application unique. Les écrous de blocage sont inclus en standard, ainsi qu'un montage simplifié.

Points forts

Contrôleur de vitesse avec soupape de décharge de la pression résiduelle
Grand débit en ligne

Informations techniques


Attributs
Type de raccordm5
Typerégulateur de vitesse
20,32 € HT
/ unité
24,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h