Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2301F-01-08SA
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2301F-01-08SA
Rubix :0338-2272211
Fabricant :AS2301F-01-08SA

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS2301F-01-08SA
L'utilisation des régulateurs de vitesse SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de fixation et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent au corps de pivoter pour faciliter l'installation.
Points forts
•Types de compteurs d’entrée et de sortie facilement déterminés par le symbole de sens du débit sur le corps métallique
Contrôleur de vitesse inviolable en coude
Contrôleur de vitesse inviolable en coude
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | filetage r1/8 |
|---|---|
| Type | universel |
| Matière | corps en pbt et laiton ; joint torique (o-ring) en nbr |
| Débit | 15600 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as2 |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € HT
/ unité
22,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours