Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201F-01-06
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201F-01-06
Rubix :0338-2245944
Fabricant :AS2201F-01-06

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201F-01-06
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord instantané |
|---|---|
| Type | bspt (r) |
| Matière | pbt (corps), laiton (plaqué nickel chimique) ; joints : nbr/hnbr |
| Débit | 13800 l/h |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,65 € HT
/ unité
22,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h