Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3001FG-08

Contrôleur de vitesse série AS-FG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS3001FG-08
Rubix :0338-2088479
Fabricant :AS3001FG-08
EAN :3618035536790
CONTROLEUR DE VITESSE AS3001FG-08

Résumé technique

Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typecontrôleur

Documents

Détails articles : CONTROLEUR DE VITESSE AS3001FG-08


Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as

Points forts

Résistance à la corrosion.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typecontrôleur
36,13 € HT
/ unité
43,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours