Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2051FG-08

Contrôleur de vitesse série AS-FG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS2051FG-08
Rubix :0338-2048375
Fabricant :AS2051FG-08
EAN :3618035545501
CONTROLEUR DE VITESSE AS2051FG-08

Résumé technique

Type de raccordmâle
Typecontrôleur

Documents

Détails articles : CONTROLEUR DE VITESSE AS2051FG-08


La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
Limiteur de debit serie as

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmâle
Typecontrôleur
27,32 € HT
/ unité
32,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours