Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201-03-F08S

Contrôleur de vitesse série AS-F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS3201-03-F08S
Rubix :0338-2093759
Fabricant :AS3201-03-F08S
EAN :3618035535984
REGLEUR DE DEBIT R3/8 AS3201-03-F08S

Résumé technique

Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typeas-x737

Documents

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT R3/8 AS3201-03-F08S


ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse.La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
Limiteur de debit serie as

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typeas-x737
37,00 € HT
/ unité
44,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h