Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FG-01-04

Contrôleur de vitesse rapide AS

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2201FG-01-04
Rubix :0338-2254682
EAN :3618035542524
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201FG-01-04

Résumé technique

Type de raccordraccord instantané one-touch (push-lock) — filetage r ; entrée/sortie pour tube ø4 mm (taille de port 1/8)
Typecontrôleur de vitesse / régulateur de débit (speed controller) à raccordement one-touch (push-lock) — type coude (elbow)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201FG-01-04


Les contrôleurs de vitesse AS-A et AS-FS de SMC comprennent un mécanisme unique conçu pour réduire le temps d'installation. En moyenne, il ne vous faudra que 8 secondes pour régler le débit de vos cylindres et aucun outil n'est nécessaire. De plus, AS-FS comprend une fenêtre d'indication sur le dessus qui permet la reproductibilité des réglages, ce qui améliore encore le temps de réglage et la fiabilité globale de l'application.
Les régulateurs de vitesse SMC conviennent à la majorité des applications d'automatisation industrielle : ils sont disponibles en version coudée, universelle ou en ligne, avec des constructions de type «∘compteur d'entrée∘» et «∘compteur de sortie∘», un filetage en acier inoxydable et différentes tailles. Toutes ces caractéristiques, ainsi que leur raccord intégré rapide, rendent l'installation et le réglage plus faciles et plus rapides pour vous. Simplicité et flexibilité sont les maîtres mots de ces deux séries de régulateurs de vitesse : Plus facile. Plus rapide.

Points forts

Insérer, ajuster et verrouiller - Bouton de type «∘pousser-verrouiller∘» et raccord instantané intégré
Améliorer la qualité de votre processus et accélérer le réglage - Reproductibilité élevée des réglages
Installez-les comme vous le souhaitez - Nombreuses configurations et tailles disponibles

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord instantané one-touch (push-lock) — filetage r ; entrée/sortie pour tube ø4 mm (taille de port 1/8)
Typecontrôleur de vitesse / régulateur de débit (speed controller) à raccordement one-touch (push-lock) — type coude (elbow)
Matièreacier inoxydable 303 (parties métalliques) ; corps en pbt et joints nbr/hnbr
Débit10800 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
29,95 HT
/ unité
35,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours