Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASP630F-F04-10S
Contrôleur de vitesse ASP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASP630F-F04-10S
Rubix :0338-2068594
Fabricant :ASP630F-F04-10S
EAN :3618035527231

Documents
Détails articles : CLAPET A-R PILOTE+LIMITEUR PLAST TUBE 10 M1/2 CO PILOTAGE F1/4 CY
La série ASP est un régulateur de vitesse avec clapet anti-retour pilote intégré. Cette combinaison permet de contrôler la vitesse des cylindres et permet des blocages intermédiaires temporaires. La série ASP est équipée par défaut d'un placage au nickel chimique sur toutes les pièces en laiton et permet une liberté sur 360° pour le sens de montage du tube.
ASP, régulateur de vitesse avec clapet anti-retour pilote
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord instantané (one-touch/push-in) + raccord fileté (côté vérin r 1/2, orifice de pilotage g 1/4) |
|---|---|
| Type | limiteur de débit avec clapet anti-retour piloté (régleur de vitesse) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,87 € HT
/ unité
146,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h