Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2211FS-02-08S

Contrôleur de vitesse à coude

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2211FS-02-08S
Rubix :0338-2254749
Fabricant :AS2211FS-02-08S
EAN :3618035539234
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS2211FS-02-08S

Résumé technique

Type de raccordr
Typecontrôleur de vitesse

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS2211FS-02-08S


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
-Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
-Gamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Série propre : Aucune
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (coude)
Type de contrôle : 1 (Meter-in)
Direction de l'indicateur : 0°
Filetage : R (ou aucun)
Taille de l'orifice : 02 (1/4)
Largeur entre les méplats : 9 mm (ou aucun)
Tube : 08 (ø8)
Joint : S (avec produit d'étanchéité)
Fabriqué sur commande : Aucun

Points forts

Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
Meter In Control

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr
Typecontrôleur de vitesse
26,91 € HT
/ unité
32,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours