Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1002F-06-X214
Contrôle du débit
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS1002F-06-X214
Rubix :0338-2254609
Fabricant :AS1002F-06-X214
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS1002F-06-X214
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Raccords en ligne, compacts, à simple pression
Pression de service maximale : 1 MPa
Matériau du tube applicable : nylon, nylon souple, polyuréthane
Pression de service maximale : 1 MPa
Matériau du tube applicable : nylon, nylon souple, polyuréthane
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | métrique |
|---|---|
| Type | contrôle de débit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,61 € HT
/ unité
21,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours