Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KML26-AKN, Filet intérieur : M 130x2 | Diamètre nominal (métrique) : 130 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KML26-AKN
Rubix :W600-1477162
Fabricant :890774
EAN :4055953018585
ECROU DE SERRAGE KML 26

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)130 mm
Filet intérieurm 130x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KML 26


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique, hauteur de section très faible

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)130 mm
Filet intérieurm 130x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur155 mm
Diamètre sur plats145 mm
Poids0,88 kg
77,20 HT
/ unité
92,64 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.