Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZMA80/120-AKN, Filet intérieur : M 80x2 | Diamètre nominal (métrique) : 80 mm
ÉCROUS DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :ZMA80/120-AKN
Rubix :W600-1479171
Fabricant :891403
EAN :4055953382181


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 80x2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZMA 80/120
Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial, ultra-résistant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 80x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Diamètre sur plats | 120 mm |
| Poids | 1,33 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,13 € HT
/ unité
171,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours