Écrou à encoches / d'arbre SKF KMFE 15, Filet intérieur : M 75x2 | Diamètre nominal (métrique) : 75 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMFE 15
Rubix :0301-1352481
Fabricant :137360
EAN :7316571585352
ECROU DE SERRAGE KMFE 15 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)75 mm
Filet intérieurm 75x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMFE 15 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KMFE avec vis de blocage intégrée sont conçus pour immobiliser axialement sur des arbres, des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre car il n'est pas nécessaire d'usiner la rainure de clavette. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage : 0,02 à 0,03 mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)75 mm
Filet intérieurm 75x2
Pas du filetage2 mm
Diamètre extérieur98 mm
Diamètre sur plats75 mm
Poids0,36 kg
270,75 € HT
/ 5 unités
324,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.