Références
Festo :NPQR-D-Q16-Q12
Rubix :0326-2557148
Fabricant :8085708
EAN :4052568553302

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié (corps/bague de support/bague de déverrouillage); joint fpm; bague de pression ppsu |
|---|
Détails articles : CONNECTEUR NPQR-D-Q16-Q12
NPQR-D-Q16-Q12 CONNECTEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié (corps/bague de support/bague de déverrouillage); joint fpm; bague de pression ppsu |
|---|---|
| Diamètre tube | 16 mm |
| Type de raccord | raccord enfichable (push-pull), version droite |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température maxi | 150 °C |
| Connexion | buis-op-buis aansluiting (ø16 → ø12) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,46 € HT
/ unité
134,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours