Références
Festo :NPQP-D-R38-Q12-FD
Rubix :0326-2552926
Fabricant :133159
EAN :4052568309725

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQP-D-R38-Q12-FD
Raccord enficha npqp-d-r38-q12-fd
Informations techniques
Attributs
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable (serre-tube) |
|---|---|
| Diamètre tube | 12 mm |
| Type de raccord | raccord push-in droit (mâle) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
| Connexion | filetage mâle r3/8 (port 1) ; pour tube ø12 mm (port 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,96 € HT
/ unité
20,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours